Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Korvatulppasarja E-A-R™ CLASSIC™ II RT500

Tuote nro.: 097310 RT500

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

SNR-arvo (vaimennusarvo) 28 dB(A)
Tulpan materiaali polyuretaani
Sisältö 500 paar
Pakkaus Irrallaan
Tuotetyyppi Kertakäyttöiset korvatulpat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097310 RT500
Valmistajan numero 7000103734

Kuvaus

Malli:

E-A-R™ CLASSIC™ II. Syttymätön polyuretaanivaahto muotoutuu optimaalisesti korvakäytävään hitaasti palautuvana ja kehon lämpötilaan reagoivana aineena ja vaimentaa tehokkaasti melua. Karhennettu pinta ja kosteudenkestävyys estävät luiskahtamisen korvakäytävässä. SNR = 28 dB (H = 30 dB; M = 24 dB; L = 22 dB).
Muovipakkaus, 500 paria One-Touch-Pro™-korvatulppa-annostelijaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin