{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | ActivArmr® | |
Sisältö | 6 | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Käsineen koko | 10 | |
Käyttöalue | Allround | |
Neulosteknologia | 10G | |
Viiltosuojaluokka | A | |
Pituus | 240 mm | |
EN 388 | 4132A | |
EN 511 | 010 | |
Rungon materiaali | Polyesteri akryyli | |
Materiaali | Nitril | |
Pinnoitus | Nitril | |
Pinnoitevaihtoehto | 3/4-pinnoite | |
Väri | musta / oranssi | |
Paino | 72,1 g | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Kylmyyssuojakäsineet | |
Tuotetyyppi | Kylmyyssuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094823 10 | |
Valmistajan numero | 97-011/10 |