{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suojausluokka | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Käsineen koko | 10 | |
EN 374 | Tyyppi A (ABIKLP) | |
Kemikaalinkestävyys | ABIKLP | |
EN 388 | 2010X | |
Materiaali | Butyyli | |
Rungon materiaali | Butyyli | |
Pituus | 350 mm | |
Paksuus | 0,5 mm | |
Väri | musta | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Paino | 132 g | |
Kosketuskuumuus enint. | 90 °C | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet | |
Tuotetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094762 10 | |
Valmistajan numero | 6094910 |