{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisältö | 50 | |
Suojausluokka | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Käsineen koko | 8 | |
EN 374 | Tyyppi A(ALMNST) | |
Kemikaalinkestävyys | LMNST | |
EN 388 | 2121X | |
Materiaali | Neopreeni, lateksi | |
Rungon materiaali | Neopreeni, lateksi | |
AQL | 0,65 | |
Pituus | 410 mm | |
Paksuus | 0,75 mm | |
Väri | musta | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Vuorimateriaali | Luonnonlateksi | |
Seinämän paksuus | 0,75 mm | |
Normi/erikoistilaus | EN 374 | |
Läpäisyaika (asetoni 99 %) | 10-30 min | |
Läpäisyaika (etaaninitriili 99 %) | 10-30 min | |
Läpäisyaika (sykloheksaani 99 %) | 30-40 min | |
Läpäisyaika (dimetyylisulfoksidi 99 %) | 240–480 min | |
Läpäisyaika (etanoli 95 %) | 240–480 min | |
Läpäisyaika (isopropanoli 99 %) | >480 min | |
Läpäisyaika (metanoli 99 %) | 120–240 min | |
Läpäisyaika (natriumhydroksidi 40 %) | >480 min | |
Läpäisyaika (natriumhydroksidi 50 %) | >480 min | |
Läpäisyaika (rikkihappo 50 %) | >480 min | |
Läpäisyaika (rikkihappo 96 %) | 120–240 min | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet | |
Tuotetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094770 8 | |
EAN / GTIN | 3245424503189 | |
Valmistajan numero | 450 8 |