{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisältö | 1 | |
Käsineiden ominaisuudet | lateksiton; Ei sisällä DMF:ää | |
Suojausluokka | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Valmistajamerkintä | Tricopren 725 | |
Käsineen koko | 10 | |
EN 374 | Tyyppi A (AJKLMS) | |
Kemikaalinkestävyys | AJKLMS | |
EN 388 | 2121X | |
Materiaali | Kloropreeni | |
Rungon materiaali | Kloropreeni | |
AQL | 0,65 | |
Käyttöalue | Heavy Duty | |
Pituus | 400 mm | |
Paksuus | 1,3 mm | |
Väri | harmaa | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Paino | 341 g | |
Viiltosuojaluokka | 1 | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet | |
Tuotetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094775 10 | |
Valmistajan numero | 725 10 |