{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisältö | 1 | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä DMF:ää | |
Suojausluokka | Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti | |
Valmistajamerkintä | Vitoject 890 | |
Käsineen koko | 10 | |
EN 374 | Tyyppi A (DFGKLM) | |
Kemikaalinkestävyys | DFGKLM | |
EN 388 | 3101X | |
Materiaali | Viton | |
Rungon materiaali | Viton | |
AQL | 0,65 | |
Käyttöalue | Heavy Duty | |
Pituus | 350 mm | |
Paksuus | 0,7 mm | |
Väri | musta | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Paino | 355 g | |
Viiltosuojaluokka | 1 | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet | |
Tuotetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094783 10 | |
EAN / GTIN | 4008198789000 | |
Valmistajan numero | 890/10 |