Puolikenkä, musta-punainen MADDOX black-red W Low ESD, S3

Tuote nro.: 092239
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
46 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Kuvaus

Malli:

Urheilullinen ja moderni turvakenkä MADDOX, joka näyttää lenkkarilta.
  • Päällimateriaali mokkanahkaa ja tekstiiliä (nro 092236 MADDOX blue)
  • Päällimateriaali hydrofobista mikrokuitua ja tekstiiliä (nro 092237 MADDOX black-red / 092241 MADDOX black-red BOA)
  • Hengittävä tekstiilivuori.
  • Pehmustettu iltti.
  • Pohjallinen SPORTIVE ESD.
  • TPU/PU-pohja MAXXIMO, luistamaton.
  • Välipohja on valmistettu BASF:n Infinergy®-materiaalista ja takaa koko jalkapohjan iskunvaimennuksen.
  • ESD-varustelu.

Pintamateriaali vettä hylkiväksi käsiteltyä mikrokuitua ja tekstiiliä.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ohje:

Leveä malli W (suurempi leveys) saatavilla nrolla 092239 kokoina 40–48.

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "MADDOX"
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
    EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin