Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Turvasaappaat, mustat DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY, S5, EU-kokojärjestelmä: 40

Tuote nro.: 092922 40

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Acifort
Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S5
Varvassuojuksen materiaali teräs
Naulaanastumissuojaus teräs
Väri musta
EU-kokojärjestelmä 40
Tuotetyyppi Kumisaappaat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092922 40
EAN / GTIN 8713197347118
Valmistajan numero A442031 GR. 40

Kuvaus

Malli:

Laadukkaat turvasaappaat, hyvä käyttömukavuus ja pitkä kesto.
  • Antistaattinen malli.
  • 100 % vesitiivis.
  • Kärkisuojus ja välipohja terästä.
  • Luistamaton ja öljynkestävä pohja energiaa vaimentavin ominaisuuksin.
  • Kestää hyvin kemikaaleja, öljyjä ja rasvoja.

ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY -turvasaappaat vaativiin työtehtäviin, kulutuksen- ja repäisynkestävä varsi. SRA-sertifioitu ulkopohja takaa erinomaisen pidon. Erittäin mukava jalassa ja sopii päivittäiseen käyttöön. Mukana rystyssuoja.
  • Acifort®-pintamateriaali.
  • Acifort®-ulkopohja, musta.
  • Iskunvaimennus kanta-alueella.

Käytännöllinen ja kestävä teollisuussaapas, kestää erittäin hyvin kemikaaleja, pitkä varsi.

Käyttö:

Teollisuus

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin