• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Suojanaamari 1921

Tuote nro.: 098593 1921
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi Hiukkassuodatinmaski

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 098593 1921
EAN / GTIN 7310610019211
Valmistajan numero 1921

Kuvaus

Malli:

Cederroth-elvytysmaski auttaa antamaan puhalluselvytystä oikein. Se vähentää samalla tartuntavaaraa auttajan ja loukkaantuneen välillä. Elvytysmaski sisältää muoviliinan ja yksisuuntaisen venttiilin. Selkeät elvytysohjeet on painettu suoraan liinaan. Muoviliinaan on painettu selkeät ohjeet puhalluselvytyksestä ja maskin asettamisesta loukkaantuneen kasvoille. Yksisuuntaiseen venttiiliin on merkitty, minkä puolen (vihreä) tulee olla auttajaan päin ja minkä puolen (punainen) on oltava loukkaantuneen suuhun päin. Muoviliinan koko vähentää vaaraa elvyttäjän joutumisesta kosketuksiin loukkaantuneen veren tai oksennuksen kanssa. Suukappaleen muoto pakottaa elvyttäjän avaamaan suunsa riittävän auki ja painamaan huulensa loukkaantuneen suuta vasten siten, että yhteydestä tulee tiivis. Yksisuuntaisessa venttilissa on suuret reiät. Ne vähentävät vastusta, jolloin elvyttäjä jaksaa jatkaa tekohengityksen antamista pidempään.

Sisältö:

1 × yksisuuntaisella venttiilillä varustettu elvytysmaski.
  • Väline, joka auttaa antamaan puhalluselvytystä oikein.
  • Selkeät elvytysohjeet on painettu suoraan liinaan.