• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Ihonhoitovoide Physioderm® CUREA SOFT ilman hajusteita 1000B

Tuote nro.: 095715 1000B
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    57,80 € / kpl
  • alkaen 6 kpl
    48,16 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
261 kappaletta varastossa
  • Ihotyyppi: Kuiva ja väsynyt iho

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

hajustamaton kyllä
pH-neutraali iholle kyllä
silikoniton kyllä
Ihotyyppi Kuiva ja väsynyt iho
soveltuu annostelijaan 095818
Sisältö 1 000 ml
Pakkausmuoto Pullo annostelijaan
Tuotetyyppi Ihon hoito

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 095715 1000B
EAN / GTIN 4260029175738
Valmistajan numero 14012003

Kuvaus

Malli:

Physioderm® CUREA SOFT ilman hajusteita. Ihonhoitovoide, sisältää ureaa, riisinalkioöljyä ja bisabololia vaikuttavina aineina. Kevyesti rasvaava ja nopeasti imeytyvä.
Käyttö: Kosteuttava ihonhoitovoide suurelle kuormitukselle altistuvalle ja kuivalle iholle.
Rakenne: Voide (O/W-emulsio), ilman silikonia, ilman hajusteita (HACCP-yhteensopiva), pH-neutraali, ilman mineraaliöljyjä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat