Puolimaski sisäänrakennetuilla suodattimilla Sarja 4000 4277

Tuote nro.: 097211 4277
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
239 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

CAS AL
1A004A
SH-koodi AL
01
Valmistajamerkintä 4277+
Suojausluokka ABE1P3RD
Tuotetyyppi Puolimaski

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097211 4277
EAN / GTIN 4054596256347
Valmistajan numero 7000088756

Kuvaus

Malli:

Huoltovapaat suojamaskit integroiduilla suodatinelementeillä (ei-vaihdettavat) suojaavat tehokkaasti useilta tavallisilta kaasuilta, höyryiltä ja hiukkasilta teollisuusympäristöissä. Uusi ja parannettu muotoilu. Sarjan 4000 maskit ovat käytössä erittäin mukavat, ja ne voidaan ottaa heti käyttöön. Loppuun käytetyt suodattimet on hävitettävä.

Käyttö:

Oltaessa tekemisissä orgaanisten liuottimien, liimojen tai myrkyllisten pölyjen kanssa.
Erikoiskasvonsuojain kaikkiin töihin, joiden yhteydessä esiintyy erilaisia kaasuja ja höyryjä (happamat kaasut, (epä-)orgaaniset höyryt).

Standardi:

EN 405:2001+A1:2009