Turvakaappi Q-Classic tyyppi 30 600 mm

Tuote nro.: 981035 600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Korkeudensäätö portaittain: 32
  • Värivalikoima: Runko RAL 7016, etulevyt RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
  • Tulenkestävyys: 30

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeudensäätö portaittain 32 mm
Värivalikoima Runko RAL 7016, etulevyt RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Tulenkestävyys 30 min
Korkeus 1 947 mm
Leveys 564 mm
Syvyys 620 mm
Hyötykorkeus 1 626 mm
Hyötyleveys 450 mm
Hyötysyvyys 519 mm
Lokeroalustojen määrä 3
Hyllytason kantavuus 75 kg
Reikälevyjen lkm 1
Pohjakeräysaltaiden lkm 1
Pohjakeräysaltaan tilavuus 22 l
Paino 164 kg
Tuotetyyppi Turvakaappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 981035 600
EAN / GTIN 4054923086395
Valmistajan numero 32805-902

Kuvaus

Malli:

Kaapin runko melamiinihartsipinnoitettua, tulenkestävää erikoislevyä, oven etusivut teräspeltiä.
  • Hyllytasoja voi kiinnittää 32 mm:n välein.
  • Pohjakeräysallas (StawaR).
  • Poistoilmaliitäntä (NW 75).
  • Lukittavissa puoliprofiilisylinterillä, integroitavissa talon lukitusjärjestelmään. Ei yhteensopiva Hoffmann-lukitusjärjestelmän kanssa.

Pummpukärryjalustalla
1-ovinen

Käyttö:

Pienten vaarallisten ainemäärien säilytys työtiloissa.

Standardi:

DIN EN 14470-1, tyyppihyväksytty (palokammiotestattu), kestää tulta 30 minuuttia. (Paloturvallisuusluokitus TRGS 510 palavien nesteiden määräykset, liite 3.)

Toimituksen sisältö:

Kaappi, jossa 3 hyllytasoa, reikälevy ja keräysallas pohjalla, muovipäällysteinen, 1 huoltovihko.

Pintakäsittely:

Kaappirunko antrasiitinharmaa RAL 7016, ovet siniset RAL 5005.

Ohje:

Pätevän henkilön on säännöllisin väliajoin (vuosittain) huollettava turvakaapit asianmukaisesti sekä tarkistettava näiden toimivuus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet