{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 mm | |
tyyppi | S | |
Korkeus | 1 700 mm | |
Leveys | 725 mm | |
Syvyys | 634 mm | |
Rungon syvyys | 524 mm | |
Hyötykorkeus | 1 650 mm | |
Hyötyleveys | 720 mm | |
Paino | 63 kg | |
Tuotetyyppi | Puhdistusaineasema |
Tuotekoodi | 987101 S |