{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 50 kg | |
Valmistajamerkintä | Rei´itetyt hyllyt, valm. Hoffmann 50 kg pinnoitettu sileä teräspelti RAL7035 1200 mm | |
Korkeus | 65 mm | |
Leveys | 1 025 mm | |
Syvyys | 450 mm | |
Kantavuus | 50 kg | |
Paino | 6,5 kg | |
Tuotetyyppi | Lokeroalusta |
Tuotekoodi | 981118 2 | |
Valmistajan numero | 38524 |