Keräysaltaat 200 litran tynnyreille sinkitty, ritiläverkolla 1X200

Tuote nro.: 981275 1X200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

  • Materiaalin paksuus: 3
  • Materiaali: Sinkityt
  • Säilytys: Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi; Syövyttävien aineiden varastointi sallittu; Syttyvien aineiden varastointi kielletty; Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 3 mm
Materiaali Sinkityt
Säilytys Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi; Syövyttävien aineiden varastointi sallittu; Syttyvien aineiden varastointi kielletty; Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi
Keräystilavuus 203 l
Tynnyrin sisältö 200 l
Korkeus 460 mm
Leveys 800 mm
Syvyys 800 mm
200 litran tynnyreiden varastokapasiteetti 1
Tynnyreiden määrä 1
Pintakuorma 1 000 kg/m2
Paino 60 kg
Tuotetyyppi Keräysallas

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 981275 1X200
EAN / GTIN 4052462020665

Kuvaus

Malli:

Valmistettu 3 mm:n teräspellistä. Alatukikorkeus 100 mm.
Sinkitty ritiläverkko.
Kuumasinkitty EN ISO 1461 -standardin mukaisesti.

Käyttö:

200 litran tynnyreiden ja pienten tynnyreiden varastointiin ja täyttöön. Syttyville nesteille GHS-luokissa 1−3 sekä vesistöille haitallisille nesteille GHS-luokissa 1−4.

Standardi:

Vaatimustenmukaisuusvakuutus rakennussäädöksen mukaisesti (StawaR-toimintaohje).

Ohje:

Tynnyritelineet 200 litran tynnyreille löytyvät numerolla 981480 ja numerolla 981490.