{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Säilytys | Syövyttävien aineiden varastointi kielletty; Syttyvien aineiden varastointi sallittu; Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi; Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi | |
Keräystilavuus | 1 000 l | |
IBC-sisältö | 1 000 l | |
Korkeus | 970 mm | |
Leveys | 1 430 mm | |
Syvyys | 1 430 mm | |
Kantavuus sijoituspaikkaa kohti | 2 000 kg | |
Paino | 96 kg | |
Tuotetyyppi | Keräysallas |
Tuotekoodi | 981445 1X1000 | |
EAN / GTIN | 4250101106743 | |
Valmistajan numero | 15477 |