Jäteöljysäiliöt 80 l

Tuote nro.: 981188 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Materiaalin paksuus: 3
  • Säilytys: Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi; Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi; Syttyvien aineiden varastointi sallittu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotenimen määrite punainen
Materiaalin paksuus 3 mm
Täyttötilavuus 80 l
Korkeus 600 mm
470 mm
Säilytys Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi; Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi; Syttyvien aineiden varastointi sallittu
Valmistajamerkintä Oily Waste Cans - Red
Väri punainen
Tuotetyyppi Jäteastia

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 981188 80
EAN / GTIN 697841002500
Valmistajan numero JCN09700RD

Kuvaus

Malli:

Turva- ja kuljetussäiliöt pienentävät palo- ja räjähdysvaaraa, kun täytät ja säilytät syttyviä nesteitä. Parannat tehokkuutta käyttäjäystävällisillä toiminnoilla, jotka tehostavat kaatamista ja täyttämistä.
Polkimella varustettu teräspeltinen turvasäiliö öljyisten liinojen hävittämiseen ja välttämään kipinöiden tai itsesyttymisen aiheuttamia paloja. Kansi sulkeutuu itsestään ja eristää sisällön tulenlähteiltä ja rajoittaa käytettävissä olevaa happea. Pyöreä rakenne ja korotettu pohja mahdollistavat hyvän ilmankierron säiliön ulkopuolella, minkä ansiosta lämpö jakautuu paremmin ja kosteuden ja ruosteen muodostuminen vähenee.
Käännettävä kääntökahva. Kuvallinen varoituskyltti estää virheellisen käytön.

Standardi:

FM- ja TÜV Süd -hyväksyntä. Täyttää OSHA-vaatimukset.