{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kannatinulokkeen kantavuus | 400 kg | |
Kannatinulokehyllykön korkeus | 2 500 mm | |
Korkeudensäätö portaittain | 100 mm | |
Asennusmalli | kiinni ruuvatut kannatinulokkeet | |
Kannatinulokkeen syvyys | 400-600 mm | |
Värivalikoima | RAL 5010, 2004 | |
hyllykorkeus | 2 500 mm | |
hyllyn leveys | 1 250 mm | |
Syvyys molemminpuolinen | 500 mm | |
Akselimitta = hyllyn leveys | 1 250 mm | |
Asennusmitta | 1 314 mm | |
Hyllyjalustojen lkm | 2 | |
Hyllykenttien lkm | 1 | |
Tasojen lkm | 10 | |
Ulokkeiden lukumäärä, molemmin puolin | 16 | |
Kantokyky pidintä kohti- | 400 kg | |
Kantavuus telinettä kohti jalkataso mukaan lukien | 4 000 kg | |
Tuotetyyppi | Ulokepalkkihyllykkö |
Tuotekoodi | 991717 1250 | |
EAN / GTIN | 2050001760616 |