Teräspaneeli-varastotasot 600 mm

Tuote nro.: 991030 600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 2 500 mm
Syvyys 600 mm
Säilytystason leveys 2 500 mm
Säilytystason syvyys 600 mm
Paneelin leveys 300 mm
Paneelin paksuus 1,25 mm
sopii hyllysyvyydelle 600 mm
Tuotetyyppi Lokeroalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 991030 600
EAN / GTIN 4004514226327
Valmistajan numero 19589

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

Palkkipari sisältyy toimitukseen.