Takaseinä, täysterästä 2500 mm

Tuote nro.: 990140 2500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 2 500 mm
Leveys 1 000 mm
Asennus väliseinäksi mahdollinen ei
Sopii hyllykkökorkeudelle 2 500 mm
sopii hyllyleveydelle 1 000 mm
Sopii hyllyn tasoleveydelle 1 000 mm
Käyttöalue Tasohyllykkö
Takaseinän rakenne kaksiosainen
Asennusmateriaali sisältyy toimitukseen kyllä
Asiakasasennus kyllä
Tuotetyyppi Takaseinä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 990140 2500
EAN / GTIN 4045197519078

Kuvaus

Malli:

Koostuu kahdesta päälletysten kiinnitettävästä seinämästä. Toimitus täydellisenä kiinnitystarvikkeineen.
Koostuu 1× 1000 mm ja 1× 1500 mm korkeista takaseinämistä.

Käyttö:

Hyllystön taustapuolen peittämiseen (ei asennettavissa kahden hyllystön väliin).

Pintakäsittely:

Antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.