Törmäyssuojalankut 800 mm

Tuote nro.: 994270 800
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 100 mm
Pituus 800 mm
Seinämän paksuus 3 mm
Paino 8 kg
Tuotetyyppi Törmäyssuoja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 994270 800
EAN / GTIN 4260214934188
Valmistajan numero 350800

Kuvaus

Malli:

Helposti asennettava pistoruuvijärjestelmä 3 mm profiiliterästä. Pistorakenteen ja laajan pituusvalikoiman ansiosta järjestelmä takaa useita käyttömahdollisuuksia.
Helposti asennettava pistoruuvijärjestelmä 3 mm profiiliterästä. Pistorakenteen ja laajan pituusvalikoiman ansiosta järjestelmä takaa useita käyttömahdollisuuksia.

Pintakäsittely:

Sinkinkeltainen RAL 1018 jauhemaalattu.
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
    Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin