Suojakansi 1

Tuote nro.: 994273 1
Aseta hinta 2 kpl (100,92 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 400 mm
Pituus 180 mm
Leveys 180 mm
Paino 16 kg
Tuotetyyppi Törmäyssuoja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 994273 1
EAN / GTIN 4260214934300
Valmistajan numero 350010/2

Kuvaus

Malli:

Helposti asennettava pistoruuvijärjestelmä 3 mm profiiliterästä. Pistorakenteen ja laajan pituusvalikoiman ansiosta järjestelmä takaa useita käyttömahdollisuuksia.
Törmäyssuojalankut työnnetään kannakkeisiin, pituus- ja säätövara on 75 mm.
Kulmasuojat 5 mm:n teräslevyä.
Törmäyssuojajärjestelmän alku- ja loppuosan kulmasuojat, joihin kuuluu 2 törmäyskulmasuojaa ja 4 kiinnitintä törmäyssuojalankkujen kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Mukana ankkuri lattia-asennukseen.

Pintakäsittely:

Sinkinkeltainen RAL 1018 jauhemaalattu, mustat varoitusmerkinnät.