{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | RS-GUIDESYSTEMS seinäkiinnitys | |
Korkeus | 120 mm | |
Leveys | 100 mm | |
Syvyys | 75 mm | |
Hihnan pituus | 4 000 mm | |
Vyönauhan leveys | 50 mm | |
nauhan väri | keltainen/musta | |
Paino | 0,7 kg | |
Tuotetyyppi | Merkintänauhan pidin |
Tuotekoodi | 994325 Y/B | |
EAN / GTIN | 4251021114320 | |
Valmistajan numero | GLW 25-J/17-4.0 |