{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Korkeus | 155 mm | |
Leveys | 140 mm | |
Syvyys | 140 mm | |
Hihnan pituus | 8 000 mm | |
Vyönauhan leveys | 50 mm | |
nauhan väri | punainen / valkoinen | |
Paino | 1 kg | |
Tuotetyyppi | Merkintänauhan pidin |
Tuotekoodi | 994326 R/W | |
EAN / GTIN | 4251021127245 | |
Valmistajan numero | GLWM 480-J/13-8,0/GLZM 45/40-960 |