{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 2 mm | |
Kaapin rungon kantavuus sisällä | 4 000 kg | |
Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste | |
Korkeudensäätö portaittain | 50 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 2 000 mm | |
Leveys | 1 420 mm | |
Syvyys | 970 mm | |
Hyötykorkeus | 1 890 mm | |
Hyötyleveys | 1 320 mm | |
Hyötysyvyys | 950 mm | |
Enimmäisvarustelu vetoalustoilla/hyllytasoilla | 3 | |
Kattotason kantavuus | 500 kg | |
Suurin lattiaan kohdistuva kuormitus | 4 000 kg | |
Kuormalavojen varastointi | kuormalavojen poikittaisvarastointi | |
Tuotetyyppi | Hylly raskaille tavaroille |
Tuotekoodi | 993030 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197522009 |