{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pöytälevyn paksuus | 16 mm | |
Korkeudensäätö portaittain | 38 mm | |
Asennusmalli | Vetohyllystö | |
Värivalikoima | RAL 5010, 2004 | |
Korkeus | 2 438 mm | |
Leveys | 2 146 mm | |
Syvyys | 469 mm | |
hyllykorkeus | 2 438 mm | |
hyllyn leveys | 2 146 mm | |
hyllystön syvyys | 469 mm | |
Välikön leveys = asennusmitta | 2 146 mm | |
Hyllytason leveys | 2 146 mm | |
Hyllytasohn syvyys | 469 mm | |
Säilytystasojen/lastulevy lukumäärä | 4 | |
Välikön kuormitus | 577 kg | |
Säilytystason materiaali | Lastulevy | |
hyllystörakenne | Perushyllystö | |
Asiakasasennus | kyllä | |
Tuotetyyppi | Leveä hyllystö |
Tuotekoodi | 990860 2438/2146 | |
EAN / GTIN | 4004514224729 | |
Valmistajan numero | 18290-N |