{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hyllytason paksuus | 25 mm | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Asennusmalli | Vetohyllystö | |
Värivalikoima | RAL 5010, 2004 | |
Korkeus | 2 500 mm | |
Leveys | 2 557 mm | |
Syvyys | 1 000 mm | |
hyllykorkeus | 2 500 mm | |
hyllyn leveys | 2 500 mm | |
hyllystön syvyys | 1 000 mm | |
Asennusmitta lisähyllystölle leveys | 2 557 mm | |
Hyllytason leveys | 2 500 mm | |
Hyllytasohn syvyys | 1 000 mm | |
Säilytystasojen/teräspaneeli lukumäärä | 4 | |
Välikön kuormitus | 820 kg | |
Säilytystason materiaali | Teräslevypaneelit | |
hyllystörakenne | Lisähyllystö | |
Asiakasasennus | kyllä | |
Tuotetyyppi | Leveä hyllystö |
Tuotekoodi | 990975 2500/2500 | |
EAN / GTIN | 4004514226112 | |
Valmistajan numero | 19635 |