{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 120 kg | |
Hyllytason paksuus | 38 mm | |
Korkeudensäätö portaittain | 40 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
hyllykorkeus | 1 000 mm | |
Hyllytason leveys | 975 mm | |
Hyllytasohn syvyys | 975 mm | |
Hyllytason otsapuoli (mitta A) | 777 mm | |
Hyllytason syvyys (mitta B) | 900 mm | |
Lokeroalustojen määrä | 3 | |
Sopii hyllyliitäntäsyvyydelle | 400 mm | |
suurin lattiaan kohdistuva kuorma | 900 kg | |
Hyllykkörakenne edellyttää liitoshyllyä | kyllä | |
Kulmaratkaisu yksittäisenä | ei | |
Asiakasasennus | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kulmaliitos |
Tuotekoodi | 990241 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406114114 |