Kennohylly Syvyys 3000 mm 4X4

Tuote nro.: 991521 4X4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 1 000 mm
Leveys 1 000 mm
Välikön korkeus 207 mm
Välikön leveys 225 mm
Lokeroiden määrä 16
Pintakuorma per lokero 300 kg
Paino 450 kg
Tuotetyyppi Pitkien tavaroiden varastohylly

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 991521 4X4
EAN / GTIN 4251305418137
Valmistajan numero 130200208

Kuvaus

Malli:

Pitkien tavaroiden säilytyshylly kaikenlaisen tanko- ja lattamateriaalin selkeään ja tilaa säästävään säilytykseen.
Jauhemaalattu runko, jossa on sinkitystä teräspellistä valmistetut avolokerot. Pinottavissa yhden kerran, leveys laajennettavissa miten halutaan. Sisältää tekstityslistat.

Pintakäsittely:

Runko antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu.

Ohje:

Toimitukseen ei sisälly asennusta.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin