Malli:
Pylväskehys C-profiilia, leveys 100 mm, varustettu kolmella tai neljällä vetoalustalla (100 % ulosvedettävät). Reikäjärjestelmä, reikäväli 50 mm, ripustukseen.
Lukitustanko (yksittäisulosvetoeste), kattolevy ja takaseinä (kaksiosainen).
Pintakäsittely:
Runko ja takaseinä vaaleanharmaa RAL 7035, vetoalustoissa sininen väri RAL 5005, jauhemaalattu.
Ohje:
- Hyllyn pohjalevyt on kiinnitettävä lattiaan sopivilla kiinnitysvälineillä turvallisuuden takaamiseksi.
- Hyllyt voidaan varustaa sivuseinillä nro 993260 / 3270, pariovisarjoilla nro 993320 / 3330 ja sähköisillä rulokansilla nro 993310 − 3316.
- Kun perushylly ja 1 lisähylly on kuormitettu enimmäiskuormalla, syntyvät lattiakuormat ovat seuraavat: pistekuorma 2500 kg, pintapuristus 10 kg/cm2, aluekuorma/m2 3290 kg/m2.
- Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.