• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Lisävälihyllyt keskuslukituksella 430 mm

Tuote nro.: 934870 430
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 430 mm
Korkeus 40 mm
Tuotetyyppi Lokeroalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 934870 430
EAN / GTIN 4045197172112

Kuvaus

Malli:

2 yksittäin lukittavaa vetolaatikkoa laatikostokehyksessä (ilman ovia).

Sopii:

Nro 934800 koko 430/540 ja koko 430/620 ja nro 933720.