Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Kehystyyppi S610-M18 2000 mm

Tuote nro.: 991321 2000

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 2 000 mm
Syvyys 1 100 mm
Käyttöalue Palettihylly
Kehysprofiilin tyyppi S610-M18
Tuotetyyppi Tukirunko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 991321 2000
Valmistajan numero 46020

Kuvaus

Malli:

Kehysprofiilit kehärakenteen jäykisteillä. Massiiviset jalustalevyt siirtävät kuormituksen lattiaan. Toimitus sisältää 4 lattia-ankkuria ja 2 aluslaattaa 2 mm kehystä kohti.

Kuvaus:

Kasausmitat:
Hyllyn kokonaispituus:
Jalustareunoille S610-M18: nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 86 mm

Sopii:

Kuormalavahyllyt rakennusvuodesta 08/2018.

Pintakäsittely:

Kuten RAL 5017, huomiosininen, jauhemaalattu.

Ohje:

Tarvittava hyllymoduulin kantavuus määrittää kehystyypin. Katso kantavuustaulukko.
Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin