Uraväliseinä vetolaatikoille, syvyys 80 mm

Tuote nro.: 960802 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa
  • soveltuu työpistevarustelulle: Hyllytasokaappi

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

soveltuu työpistevarustelulle Hyllytasokaappi
Korkeus 55 mm
Pituus 617 mm
Jakoyksikkö 1 E = 17 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 80 mm
Sopii laatikoille, joiden syvyys on 620 mm
Sopii vetolaatikolle syvyys E 36E
Sopivat välilevyt 960550
Materiaali teräspelti
Kiinnitys vetolaatikon pohjaan Ei, kiinnitys työntämällä ympäri kiertäviin uriin
Tuotetyyppi Urajakolista

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 960802 80
EAN / GTIN 4045197482037

Kuvaus

Malli:

Ympäri kiertävät urat, joiden väli on 17: 17 mm, käytetään välilevyjen ja erotusseinien asentamiseen.

Sopii:

Laatikot nro 957500, 957505, 957510, 957515.