{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nousemistekniikan kantavuus | 150 kg | |
Työskentelykorkeus n. | 2,5 m | |
Tasanteen korkeus ilman kaidetta | 0,5 m | |
Tasanteen leveys | 1 300 mm | |
Tasanteen syvyys | 290 mm | |
Paino | 7,5 kg | |
Tuotetyyppi | Työskentelykoroke |
Tuotekoodi | 966540 500 | |
EAN / GTIN | 4031405744042 |