{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuolin kantavuus | 120 kg | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Turvallisuustodistus | GS TÜV Rheinland | |
Sarja | Work-Tec | |
Malli | suuri istuinkorkeus | |
Istuimen leveys | 460 mm | |
Istuimen syvyys | 470 mm | |
Selkänojan korkeus | 580 mm | |
Korkeudensäätöalue | 590 mm - 860 mm | |
Istuinmateriaalin väri | musta | |
Paino | 15,5 kg | |
Tuotetyyppi | Pyörivä ESD-työtuoli |
Tuotekoodi | 965313 BLACK |