Puinen turvaritilä, kaksinkert. nousulista lyhyillä sivuilla 150 cm

Tuote nro.: 964851 150
(326,79 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Puinen päällysritilä
Kulkuritilän pituus 150 cm
Kulkuritilän leveys 80 cm
Kulkuritilän korkeus 35 mm
Materiaali pyökkilistat
Kourulista 2-puolinen
Viiste ilman
kestävyys kestää useimpia öljyjä ja happoja
Paino 12,6 kg
Tuotetyyppi Puinen päällysritilä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 964851 150
EAN / GTIN 4047482094796
Valmistajan numero 52101 BISON

Kuvaus

Malli:

Puinen turvaritilä kestävistä, uritetuista pyökkilistoista. Materiaali: Lämpökuivatut pyökkilistat on kiinnitetty lujasti yhteen vähintään kolmella teräsvaijerilla. Päissä oleva lukitus koostuu messinkisistä kierresokista, joissa on kuusiokoloruuvit. Elastiset kumijalat estävät puuritilän liukumisen ja takaavat hyvän kävelymukavuuden. Kestää useimpia öljyjä ja happoja. Korkeus: n. 35 mm. Paino: n. 13 kg/m2. Mahdolliset ritiläleveydet: 80, 100, 120, 150 cm. Mahdolliset ritiläpituudet: Kaikki halutut pituudet toimitettavissa (ota huomioon käsiteltävyyden rajoitukset). Puhdistus: Puuritilä kääritään rullalle.
Kourulista: Lisäksi viiste ritilän lyhyillä sivuilla.