Malli:
Tukeva ja erittäin luja takorauta-/teräsrakenne. Erittäin tasainen käynti ja tarkka ohjaus CNC-työstettyjen komponenttien ansiosta. Erittäin vahva kiinnitys erityisen kiinnittimen johdosta. Korkeutta säädettäessä ruuvipuristin nousee kaasujousen avulla. Kiinnittäminen on mahdollista mihin tahansa asentoon turvakiinnitysvivun avulla.
Etu:
Korkeudensäätölaitteen kanssa ruuvipuristinta voi kääntää ilman erillistä kääntöalustaa 360° työkappaleen asettamiseksi sopivimpaan asentoon. Standardin DIN 31001 osan 1 edellyttämä 25 mm:n turvaväli säilyy kaikissa korkeussuuntaisissa ja sivuttaisliikkeissä.
Käyttö:
Ruuvipuristimen korkeuden sentintarkkaan säätämiseen ihannetyökorkeudelle (erityisen tärkeää opetustyöpajoissa ja koulujen työpajoissa).
Sopii:
Suuntaispuristimet
Matador nro 967170.
Toimituksen sisältö:
Sisältää kaikki kiinnitysruuvit työpöytään asennusta varten.
Pintakäsittely:
Hopeanharmaa.