{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pituus | 1 000 mm | |
Syvyys | 800 mm | |
Paksuus | 50 mm | |
Työtason materiaali | ST-puuydin ja Eluplan-muovipinnoite | |
Työtason pinnoite | Eluplan (muovi), (linoleumipäällyste) | |
Pinnoitteen paksuus | 2 mm | |
Työtason pinta | Pinnoite antistaattinen, erittäin kulumisenkestävä, keskikova, ei valonkestävä | |
Työtason pinnan väri | tummanharmaa | |
ABS-reunalista | 3 mm | |
Tuotetyyppi | Työpenkkilevy |
Tuotekoodi | 926245 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406215682 |