Työtaso tummanharmaa muovipinnoite (Eluplan), Syvyys 750 mm, Pöytälevyn pituus: 1000mm

Tuote nro.: 926241 1000
(346,53 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pöytälevyn pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 1 000 mm
Syvyys 750 mm
Paksuus 50 mm
Työtason materiaali ST-puuydin ja Eluplan-muovipinnoite
Työtason pinnoite Eluplan (muovi), (linoleumipäällyste)
Pinnoitteen paksuus 2 mm
Työtason pinta Pinnoite antistaattinen, erittäin kulumisenkestävä, keskikova, ei valonkestävä
Työtason pinnan väri tummanharmaa
ABS-reunalista 3 mm
Paino 19 kg
Tuotetyyppi Työpenkkilevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 926241 1000
EAN / GTIN 4062406106515
Valmistajan numero 926241 1000

Kuvaus

Malli:

Levyn syvyys 750 mm, paksuus 50 mm: Reiät levyn alapuolella laatikostorungon ja jalkaosien (Vario-yksittäiskomponenttien) kiinnittämistä varten.
Työtaso asennus-, testi- ja laboratoriotiloihin. Pinta on pysyvästi antistaattista, erittäin hyvin kulutusta kestävää ja keskikovaa materiaalia, paksuus 2 mm. ST-puuydin-keskikerros ja vastaveto takaavat kieroutumattoman työtason. Otsapuolissa on vaaleanharmaa, 3 mm paksu ABS-reunalista. Eluplan-levyt kestävät öljyä, rasvaa, mietoja happoja ja emäksiä. (Nämä vaikuttavat kuitenkin pinnan ulkonäköön).

Ohje:

Eluplan-muovipäällyste ei ole valonkestävä, auringon tai muun valosäteilyn aiheuttamista värimuutoksista ei voi reklamoida.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin