{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1 mm | |
Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) | 250 kg | |
Korkeudensäätömalli | sähköinen | |
Pöytälevyn paksuus | 50 mm | |
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä | 720 mm - 1 200 mm | |
Leveys | 1 500 mm | |
Syvyys | 750 mm | |
Työtason pituus | 1 500 mm | |
Työtason syvyys | 750 mm | |
Työtason paksuus | 50 mm | |
Pistoketyyppi, tulo | F | |
Nimellisjännite | 250 V | |
Nostonopeus | 38 mm/s | |
Kantavuus jatkuvalla kuormituksella | 250 kg | |
Suurin kantavuus | 250 kg | |
Työtason materiaali | Eluplan tumma | |
ComfortClose | ei | |
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto | kyllä | |
Paino | 105 kg | |
Tuotetyyppi | Työpöytä |
Tuotekoodi | 920301 1500/S | |
EAN / GTIN | 4062406120771 |