Malli:
- Työtason paksuus 50 mm, kieroutumatonta pyökki-Multiplexiä, lakattu värittömällä UV-lakalla.
- Runkorakenne teräspeltiä, keskuslukitus nastasylinterilukon avulla. Jalat nelikulmaista putkea, korkeudensäätöruuvit.
- Laatikot ovat teräspeltiä, niissä on alumiinivetimet sekä merkintäliuskat − avautuvuus 90 % asti.
- Ovet ovat teräslevyä, ja niiden sisäpuolella on piirustusten säilytystasku.
- Nastasylinterilukot, kussakin 2 avainta, työpenkkikohtainen sarjalukitus.
Pintakäsittely:
Runko vaaleanharmaa, RAL 7035, laatikoissa ja ovessa sininen väri RAL 5005, jauhemaalattu.
Ohje:
Tarvikkeet ja tilanjakomateriaalit, ks. nro 960030 − 960180. Aqurado-säilytysjärjestelmä, ks. nro 960900 − 961290.Saatavana myös toisenlaisella laatikostolla. Hinnat pyydettäessä.