Malli:
- Työtason paksuus 50 mm, kieroutumatonta pyökki-Multiplexiä, lakattu värittömällä UV-lakalla.
- Runkorakenne teräspeltiä, keskuslukitus nastasylinterilukon avulla. Jalat nelikulmaista putkea, korkeudensäätöruuvit.
- Laatikot ovat teräspeltiä, alumiinivetimet sekä merkintäliuskat, avautuvuus 90 % asti.
- Ovet teräspeltiä.
- Nastasylinterilukot, kussakin 2 avainta, työpenkkikohtainen sarjalukitus.
Pintakäsittely:
Runko vaaleanharmaa, RAL 7035, laatikoissa ja ovessa sininen väri RAL 5005, jauhemaalattu.
Ohje:
Tarvikkeet ja tilanjakovarusteet, katso nro
960030−
960180. Aqurado-säilytysjärjestelmä, katso nro 96 0900 − 96 1290.
Saatavana myös toisenlaisella laatikostolla. Hinnat pyydettäessä.