Työpöytä, 2 laatikkoa ja 2 ovea, väliseinä

Tuote nro.: 931600
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Rakennetyyppi: Kulmateräsrakenne
  • Työpöydän korkeus: 850
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 100
  • Pöytälevyn paksuus: 50
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 90

Kuvaus

Malli:

  • Työtason paksuus 50 mm, kieroutumatonta pyökki-Multiplexiä, lakattu värittömällä UV-lakalla.
  • Runko hitsattu kulmarauta-/teräspelti-rakenne, erittäin tukeva!
  • Laatikot ovat teräspeltiä, alumiinivetimet sekä merkintäliuskat, avautuvuus 90 % asti.
  • Ovet teräspeltiä.
  • Nastasylinterilukot, kussakin 2 avainta, työpenkkikohtainen sarjalukitus.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa, RAL 7035, laatikoissa ja ovissa sininen väri RAL 5005, jauhemaalattu.
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
    Pöytälevyn pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin