Kupinpidike 2

Tuote nro.: 928750 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Korkeus 70 mm
Leveys 260 mm
Kupinpidikkeen ⌀ 88 mm
Kuppipaikkojen määrä 2
Tuotetyyppi Kupinpidike

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928750 2
EAN / GTIN 4062406118778

Kuvaus

Malli:

Kupinpidike asennettavaksi työtason alle työpaikalla. Kupinpidikkeissä on lovi kupin korvaa varten.
2 kupille, ulosvedettävä.

Pintakäsittely:

Antrasiitti RAL 7016 jauhemaalattu.