{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Rakennetyyppi | Teräsrakenne | |
Materiaalin paksuus | 1,5 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 60 mm | |
Pituus | 1 000 mm | |
Leveys | 1 000 mm | |
Syvyys | 550 mm | |
Ulottuma | 450 mm | |
Enimmäiskantokyky | 50 kg | |
Käyttöalue | Tukipylväät | |
Paino | 7 kg | |
Tuotetyyppi | Korotuslevy |
Tuotekoodi | 928056 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406112615 | |
Valmistajan numero | 928056 1000 |