Erotuslevy sähköisesti korkeussäädettäville työtasoille 750 mm

Tuote nro.: 920355 750
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
sopii syvyydelle 750 mm
Tuotetyyppi Leikkuuterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 920355 750
EAN / GTIN 4067263722816

Kuvaus

Malli:

Erotuslevy kestävää teräslevyä. Asennetaan sähkötoimisesti korkeussäädettävien työtasojen sivulle estämään puristumisvaara riviin asetettujen työtasojen välissä.

Sopii:

Sähkötoimisesti korkeussäädettävät työpisteet keskisuureen kuormitukseen nro 920312 ja 920317.

Pintakäsittely:

Antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu