Työkaluvaunu Assistent 179NXL 179NXL-7

Tuote nro.: 918277 179NXL-7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 40
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 40 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
tyyppi 179NXL-7
Sarja Assistent
Korkeus 1 020 mm
Leveys 959 mm
Syvyys 518 mm
Vetolaatikon hyötyleveys 696 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys 398 mm
Paino 125 kg
Tuotetyyppi työkaluvaunu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 918277 179NXL-7
EAN / GTIN 4000896215164
Valmistajan numero 179NXL-7

Kuvaus

Malli:

Kestävät työkaluvaunut kaksiseinämäisellä rakenteella. Rungossa koko alalla kulmasuojat, keskuslukitus sylinterilukolla ja keskinäinen ulosvetoeste. Vetolaatikot kiinnivetimellä. Työtaso tiivistetty kokonaan, vaunujen sisäpuoli suojattu valuvilta nesteiltä.
2 kääntyvää pyörää pysäköintijarrulla ja 2 kiinteää pyörää.
Kokonaiskantavuus 1000 kg. Työtaso ja kahva ruostumatonta terästä.

Sijoitus:

Lukumäärä × vetolaatikon etukorkeus mm: 5×81 / 2×166

Pintakäsittely:

Sininen