{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 40 kg | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste | |
tyyppi | 179NXL-6 | |
Sarja | Assistent | |
Korkeus | 1 020 mm | |
Leveys | 959 mm | |
Syvyys | 518 mm | |
Vetolaatikon hyötyleveys | 696 mm | |
Vetolaatikon hyötysyvyys | 398 mm | |
Paino | 125 kg | |
Tuotetyyppi | työkaluvaunu |
Tuotekoodi | 918277 179NXL-6 | |
EAN / GTIN | 4000896215171 | |
Valmistajan numero | 179NXL-6 |