Työkaluvaunu Assistent 179N ruostumattomasta teräksestä valmistetulla työtasolla 179N-7

Tuote nro.: 918276 179N-7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 25
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 25 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
tyyppi 179N-7
Sarja Assistent
Korkeus 1 020 mm
Leveys 785 mm
Syvyys 518 mm
Vetolaatikon hyötyleveys 522 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys 398 mm
Paino 90 kg
Tuotetyyppi työkaluvaunu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 918276 179N-7
EAN / GTIN 4000896215577
Valmistajan numero 179NX-7

Kuvaus

Malli:

Kestävät työkaluvaunut kaksiseinämäisellä rakenteella. Rungossa koko alalla kulmasuojat, keskuslukitus sylinterilukolla ja keskinäinen ulosvetoeste. Vetolaatikot kiinnivetimellä. Työtaso tiivistetty kokonaan, vaunujen sisäpuoli suojattu valuvilta nesteiltä.
2 kääntyvää pyörää pysäköintijarrulla ja 2 kiinteää pyörää.
Työtaso ja kahva ruostumatonta terästä.

Sijoitus:

Lukumäärä × vetolaatikon etukorkeus mm: 5×81 / 2×166

Pintakäsittely:

Sininen