{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pituus | 1 540 mm | |
Leveys | 540 mm | |
Haarukan pituus | 1 150 mm | |
Haarukan leveys | 160 mm | |
Haarukkapyörien ⌀ | 80×70 mm | |
Nostoalue | 85 mm - 200 mm | |
Kääntyvien pyörien ⌀ | 200×50 mm | |
Kantavuus | 2 500 kg | |
Kääntyvien pyörien materiaali | joustava kokokumi | |
Haarukkapyörien materiaali | kaksi jälkiä jättämätöntä nailonpyörää | |
Väri | keltainen | |
Vaaka | ei | |
Paino | 76 kg | |
Tuotetyyppi | Pumppukärryt |
Tuotekoodi | 919910 1150 | |
EAN / GTIN | 4017976021164 | |
Valmistajan numero | 2116 |